Hoja para sierras de sable ″carbide wood + metal″ 225 x 1,25 mm

N.º do artigo: 626560000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626560000
EAN/GTIN 4061792179189
Número do fabricante 626560000
Número L L01750 1571

Descrição

Descripción:

  • Dientes de metal duro soldados individualmente para una vida útil sobresaliente
  • Ideal para los trabajos más duros de demolición, p.ej., madera con clavos o elementos de metal
  • Vida útil 20 veces más larga comparado con hojas de sierra bi-metal

Característica:

  • Versión: Punta de metal duro
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S1156XHM
  • Longitud total: 225 mm
  • Diseño del material: HM
  • Unidad de venta: 1
  • paso de dientes: 3-4mm/6-8TPI

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta