Disco abrasivo de láminas 125 mm P 80 F-ZK, Con

N.º do artigo: 626464000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626464000
EAN/GTIN 4007430242679
Número do fabricante 626464000
Número L L01750 1783

Descrição

Descripción:

  • Disco abrasivo de láminas especialmente formado con láminas redondeadas en el extremo.
  • Abrasivo: corindón de circonio
  • Gracias al diseño especial, muy adecuado para el tratamiento de costuras de soldadura; es posible un tratamiento más rápido y eficiente; incluso adecuado para el rectificado de superficies.
  • Buena potencia abrasiva con una duración alta gracias al uso de corindón de circonio.
  • Apropiado para el tratamiento de acero y acero Inox.
  • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta