5 discos abrasivos compactos de vellón ″Unitized″, 125x22,23 mm, amoladoras angulares

N.º do artigo: 626417000
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
Tipo de produto Cilindro de rectificado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626417000
EAN/GTIN 4007430204110
Número do fabricante 626417000

Descrição

Descripción:

  • De material de vellón prensado sobre placa de tejido de fibra de vidrio.
  • Para limpiar y prepulir superficies, para rectificar cordones de soldadura, reduce ciclos de trabajo
  • Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al níquel, titanio, aceros
  • Revoluciones máx.: 8.000 /min; 52 m/s
  • Revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: Muy bien

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta