10 cintas abrasivas 19x457 mm, P80, CC, BFE

N.º do artigo: 626354000
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
Tipo de produto Casquillo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626354000
EAN/GTIN 4007430195159
Número do fabricante 626354000
Número L L01750 771

Descrição

Descripción:

  • Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox. Tejido abrasivo con base de algodón.
  • Alta potencia abrasiva con alta duración. Aspecto uniforme del rectificado.
  • Para desbastar y desbarbar acero Inox
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s

Característica:

  • Dimensiones: 19 x 457 mm
  • granulación / granulometría: P 80
  • Unidad de venta: 10

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta