5 cintas abrasivas 30x533 mm, P1200/A16, PIR, RBS

N.º do artigo: 626294000
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
Tipo de produto Casquillo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626294000
EAN/GTIN 4007430211392
Número do fabricante 626294000

Descrição

Descripción:

  • Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para tratar aceros/Inox
  • Estructura tridimensional de los abrasivos (en forma de pirámide). Alta potencia abrasiva con un aspecto del rectificado muy uniforme y fino durante toda la duración.
  • Progreso rápido del trabajo; reduce significativamente los ciclos de trabajo en comparación con los abrasivos usuales
  • Producto especial para el tratamiento de piezas ligeramente y muy perfiladas en la industria del acero Inox
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 2,7-8,5 m/s

Característica:

  • Dimensiones: 30 x 533 mm
  • granulación / granulometría: P 1200 (A 16)
  • Unidad de venta: 5

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta