10 cintas abrasivas 30x533 mm, P320, CN, LCT

N.º do artigo: 626282000
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
Tipo de produto Casquillo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626282000
EAN/GTIN 4007430211262
Número do fabricante 626282000
Número L L01750 1161

Descrição

Descripción:

  • Para el uso en todo el sector metalúrgico. Tejido abrasivo flexible, de dispersión densa con base de algodón estable.
  • Buena potencia abrasiva con buena duración. Aspecto uniforme del aspecto de rectificado.
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s

Característica:

  • Dimensiones: 30 x 533 mm
  • granulación / granulometría: P 320
  • Unidad de venta: 10

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta