Juego de brocas SDS-plus Classic de 7 piezas

N.º do artigo: 626244000
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626244000
EAN/GTIN 4007430215802
Número do fabricante 626244000
Número L L01750 416

Descrição

Descripción:

  • Broca SDS-plus con punta de perforación de metal duro de alta calidad
  • Cabezal de perforación en forma de cincel, dinámico
  • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
  • Buena potencia de perforación con buena duración
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural
  • en estuche de metal
  • Ø 5, 6, 10 mm, L=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 mm, L=160

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta