Brocas para martillo SDS-plus P4P SDS-plus P4P / 10,0 x 265 mm

N.º do artigo: 626222000
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626222000
EAN/GTIN 4007430182623
Número do fabricante 626222000
Número L L01750 1370

Descrição

Descripción:

  • Geometría inteligente y calidad sin compromisos hasta el detalle para una larga vida útil, orificios de taladrado precisos y una máxima marcha suave, incluso en el caso de los esfuerzos más duros
  • Óptima geometría simétrica del cabezal con 4 filos de metal duro macizo que no se engancha en caso de golpes de refuerzo
  • Hasta Ø 16 mm: con innovador cabezal de metal duro macizo soldado para una máxima durabilidad y salidas del polvo más grandes para una máxima rapidez de perforación
  • Power Breakers causan micro-fisuras en el material para un avance de perforación mucho más rápido
  • Perforar con pocas vibraciones gracias al varioespiral de 4 hélices. 2 hélices de gran volumen transportan de manera fiable el polvo de perforación fuera del agujero, dos espirales reforzados proporcionan seguridad y estabilidad adicionales.
  • Extremadamente segura contra roturas gracias al acero especial de gran calidad
  • Vida útil muy alta para hasta un 50% más de perforaciones circulares aptas para tacos
  • Para el uso profesional en mampostería, hormigón y hormigón armado

Característica:

  • Longitud de trabajo: 200 mm
  • Diámetro: 10 mm
  • Longitud total: 265 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta