Broca para martillo SDS-plus Classic SDS-plus Classic / 12,0 x 450 mm

N.º do artigo: 626195000
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626195000
EAN/GTIN 4007430215741
Número do fabricante 626195000
Número L L01750 954

Descrição

Descripción:

  • Broca SDS-plus con punta de perforación de metal duro de alta calidad
  • Cabezal de perforación en forma de cincel, dinámico
  • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
  • Buena potencia de perforación con buena duración
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 400 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Longitud total: 450 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta