Broca para martillo SDS-plus Classic SDS-plus Classic / 5,0 x 110 mm

N.º do artigo: 626172000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

5 mm
Haste SDS Plus
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626172000
EAN/GTIN 4007430215512
Número do fabricante 626172000
Número L L01750 1036

Descrição

Descripción:

  • Broca SDS-plus con punta de perforación de metal duro de alta calidad
  • Cabezal de perforación en forma de cincel, dinámico
  • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
  • Buena potencia de perforación con buena duración
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 50 mm
  • Diámetro: 5 mm
  • Longitud total: 110 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta