Disco abrasivo de láminas 125 mm P 80, FS-CER

N.º do artigo: 626171000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626171000
EAN/GTIN 4007430217837
Número do fabricante 626171000

Descrição

Descripción:

  • El grano cerámico autoafilante posibilita una potencia abrasiva extremadamente alta con poca necesidad de potencia.
  • Resultados excelentes en la rectificación de superficies y bordes de aceros e Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, idealmente apropiadas para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.
  • Duración extremadamente alta; rectificado refrigerado en superficies y bordes.
  • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

Característica:

  • Diseño: Oblicuo
  • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: P 80
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta