Disco de fibra 180 mm P 24, CER

N.º do artigo: 626158000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626158000
EAN/GTIN 4007430217974
Número do fabricante 626158000

Descrição

Descripción:

  • Grano cerámico autoafilante para una potencia abrasiva extremadamente alta con poca necesidad de potencia
  • Resultados excelentes en la rectificación de superficies de aceros y aceros e Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, idealmente apropiadas para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas en níquel, así como acero al cromo y al cromo-níquel, latón y bronce.
  • Duración extremadamente alta; rectificado refrigerado
  • Los discos de fibra cerámicos logran su mejor rendimiento en amoladoras angulares potentes con presión de apriete aumentada.
  • ¡Discos de fibra para sujetar en plato de apoyo! Para sujetar los discos abrasivos de fibra cerámicos, se recomiendan los platos de apoyo con ranuras de refrigeración (p.ej. Ø 125 mm, 623291000)
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 180 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: P 24
  • máx. número de revoluciones: 8500 /min

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta