Chave Allen sextavada, comprida fosfatado 1,5

N.º do artigo: 626125 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
693 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Acero al cromo-vanadio
Comprimento do braço 92×16 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Modelo comprido sim
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626125 1,5
EAN/GTIN 4045197921956
Número do fabricante 626125 1,5

Descrição

Ejecución:

Haste angular conforme DIN ISO 2936 L, superfícies planas maquinadas e chanfradas. Aço cromo-vanádio, totalmente endurecido (resistente).
Superfície fosfatada de manganésio.

Nota:

As chaves de parafusos angulares HOLEX também estão disponíveis em polegadas através da nossa eShop (n.º 626108 e n.º 626128).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta