Chave Allen sextavada, comprida cromado 1,5

N.º do artigo: 626090 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 039 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 1,5 mm
Comprimento do braço 82×16 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626090 1,5
EAN/GTIN 7610733085224
Número do fabricante 211.1,5

Descrição

Ejecución:

Haste angular conforme DIN ISO 2936 L, superfícies planas maquinadas e chanfradas. Aço cromo-vanádio, totalmente endurecido (resistente).
PB Swiss Tools liga especial, superfície niquelada e cromada.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave Allen sextavada, comprida cromado 1,5

Chave Allen sextavada, comprida cromado 1,5

sob pedido
Em stock
1 039 peças em stock
1,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 478 peças em stock
0,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 452 peças em stock
0,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
0,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
1,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Função de retenção Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 no
Superfície niquelado manganeso-fosfatado cromado cromado
Sextavado 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Material Acero al cromo vanadio Acero al cromo-vanadio
Comprimento do braço 82×16 mm 46,5 × 15,5 mm 46,5 × 15,5 mm 50×14 mm
Tipo de produto Destornilladores Destornilladores Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta