Inserto de llave de vaso de 3/8″, perfil UD largo 7/8

N.º do artigo: 6260740
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 6260740
EAN/GTIN 4010886626078
Número do fabricante 6260740
Número L L60160 4280
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Longitud de inserción: 63,5 mm
  • Inserto Ø 1: 30,0 mm
  • Ø de inserción 2: 23,5 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 23,0 mm
  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 63,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 7/8″
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta