Chave Allen sextavada, braço curto, com cabeça esférica cromado 1,5

N.º do artigo: 626068 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
102 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 1,5 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Comprimento do braço 55×6 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Superfície cromado sobre níquel
Ângulo de 100 graus sim
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626068 1,5
EAN/GTIN 7610733266104
Número do fabricante 2212.1,5

Descrição

Ejecución:

Haste angulada, cabeça esférica pode ser posicionada a um ângulo de até 30°. Liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza e dureza possíveis.
Superfície niquelada e cromada.

Aplicación:

Graças ao braço curto e ao ângulo de 100°, até os locais de difícil acesso são acessíveis.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta