Chave Allen sextavada, com cabeça esférica pintado a pó 1,5

N.º do artigo: 626064 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
101 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 1,5 mm
Comprimento do braço 52×16 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626064 1,5
EAN/GTIN 7610733200849
Número do fabricante 212.1,5 LG

Descrição

Ejecución:

Eixo angular; comprimentos otimizados das pernas. Com cabeça esférica pode ser posicionada a um ângulo de até 30°.
Liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza e dureza possíveis. Superfície niquelada, cromada e revestida a pó para localização rápida graças à impressionante codificação de cores “Rainbow”.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta