{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx Plus® | 20IP | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 200 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX-PLUS® | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Material do punho | Haptoprene | |
Modelo da haste | redondo | |
Superfície | niquelado e cromado | |
Ponta | preto | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625942 20IP | |
EAN/GTIN | 4067263013075 | |
Número do fabricante | 625942 20IP |