10 cintas abrasivas 75x533 mm, P 100, mad+met

N.º do artigo: 625932000
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
Tipo de produto Casquillo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625932000
EAN/GTIN 4007430160492
Número do fabricante 625932000
Número L L01750 1482

Descrição

Descripción:

  • Papel abrasivo de gran calidad con dispersión densa, alta potencia de arranque de virutas
  • Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros
  • Para lijar frentes de armarios y laterales enchapados, lijar piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de adhesivo termofusible, rectificado de reparación y desbarbado de cortes de chapa, etc.

Característica:

  • Dimensiones: 75 x 533 mm
  • granulación / granulometría: P 100
  • Unidad de venta: 10

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta