Chave de parafusos de eletricista para Torx®, com cabo Haptoprene bicomponente Lâmina SLIM totalmente isolada TX15

N.º do artigo: 625792 TX15
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 853 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Comprimento da lâmina 80 mm
comprimento total 180 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625792 TX15
EAN/GTIN 4067263116349
Número do fabricante 625792 TX15

Descrição

Ejecución:

Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão
Cabo resistente com design ergonómico com superfície Haptoprene. Lâmina de aço cromo-vanádio.
Com lâmina SLIM = diâmetro reduzido da lâmina/isolamento para elementos de parafuso e mola profundos (Ø isolamento = Ø lâmina).

Aplicación:

Para trabalhos sob tensão de até 1000 V.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta