Chave de parafusos para eletrónica para Torx® ESD TX5

N.º do artigo: 625777 TX5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
90 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Comprimento da lâmina 50 mm
comprimento total 143 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Material da lâmina Liga especial PB Swiss Tools
Tampa giratória sim
Furo no perfil Torx® não
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625777 TX5
EAN/GTIN 7610733268610
Número do fabricante 8124.5-50 ESD

Descrição

Ejecución:

Brochura ergonómica multicomponentes com tampa rotativa.
Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.
Punho de ferramenta de plástico dissipativo, adequado para ESD.
A partir do perfil Torx® TX6 com furo para parafusos com e sem cavilha de bloqueio.

Aplicación:

Para aparafusamento preciso e eficiente no setor eletrónico. Ideal também para todos os trabalhos de ajuste e ajuste sensíveis.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta