{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 1567 TORX® ESD Micro | |
Perfil Torx® | TX6 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Comprimento da lâmina | 40 mm | |
comprimento total | 137 mm | |
Perfil de saída | Destornilladores para tornillos TORX® | |
Material da lâmina | Acero de herramientas de alta calidad | |
Tampa giratória | sim | |
Furo no perfil Torx® | não | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625772 TX6 | |
EAN/GTIN | 4013288039187 | |
Número do fabricante | 05030122001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para eletrónica para Torx® Kraftform Micro, ESD TX6
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
8,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 079 peças em stock
3,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
comprimento total | 137 mm | 147 mm |
Designação do fabricante | 1567 TORX® ESD Micro | |
Comprimento da lâmina | 40 mm | 60 mm |
Material da lâmina | Acero de herramientas de alta calidad | |
Perfil Torx® | TX6 | TX6 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |