Trinquete de rueda libre con perfil UD de anillo

N.º do artigo: 6257440
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6257440
EAN/GTIN 4010886625743
Número do fabricante 6257440

Descrição

Descripción:

Llave de fricción (Nº 31 K) con anillos de inserción intercambiables (Nº 31 R)
Hasta 30″ mango plano, a partir de 35″ con mango tubular
De acero GEDORE vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = Carraca 31 K 16″ y anillo de inserción 31 R 32 mm

Característica:

  • Anillo de inserción doble hexágono: 80
  • Longitud total [pulgadas]: 40
  • Longitud total [mm]: 960 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 118,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 39,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta