10 hojas de lijar adhesivas 100x150 mm, P 60, madera, FMS

N.º do artigo: 625604000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Granulometria 60
Comprimento da lixa 100 mm
Tipo de produto Papel abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625604000
EAN/GTIN 4007430157522
Número do fabricante 625604000

Descrição

Descripción:

  • Papel de lija de gran calidad con distribución densa y con un alto grado de abrasión
  • Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros
  • P. ej. para el lijado de frentes de armario y laterales enchapados, lijado de piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de cola termofusible, lijado decorativo de chapas de acero fino, lijado de reparación y desbarbado de cortes de chapa

Característica:

  • Dimensiones: 100 x 150 mm
  • granulación / granulometría: P 60
  • Unidad de venta: 10

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta