Chave de parafusos para Torx®, comprida com função de retenção TX27

N.º do artigo: 625590 TX27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 367 TORX® HF
Perfil Torx® TX27
Comprimento da lâmina 300 mm
comprimento total 405 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Material da lâmina aço para ferramentas de alta qualidade
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625590 TX27
EAN/GTIN 4013288138392
Número do fabricante 05028072001

Descrição

Ejecución:

Pega Kraftform com zonas suaves integradas. Lâmina de aço para ferramentas de alta qualidade, superfície cromada mate, pontas pretas quimicamente niqueladas. O perfil HF Torx® cónico segura de forma fiável todos os parafusos Torx® no lugar.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos para Torx®, comprida com função de retenção TX27

Chave de parafusos para Torx®, comprida com função de retenção TX27

sob pedido
Em stock
26 peças em stock
17,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
4,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX® Chave de parafusos para parafusos TORX®
comprimento total 405 mm 222 mm
Designação do fabricante 367 TORX® HF
Comprimento da lâmina 300 mm 115 mm
Material da lâmina aço para ferramentas de alta qualidade
Perfil Torx® TX27 TX27
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta