Chave de parafusos para Torx® ESD TX9

N.º do artigo: 625420 TX9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SwissGrip ESD
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 140 mm
Perfil de saída Destornilladores para tornillos TORX®
Material da lâmina Acero especial PB Swiss Tools
Superfície cromado
Ponta negro, templado
Tampa giratória não
Cabeça esférica não
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625420 TX9
EAN/GTIN 7610733255993
Número do fabricante 8400.9-60 ESD

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente SwissGrip com revestimento de elastómero delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Mesmo com as mãos molhadas ou oleosas, podem ser transmitidos binários altos. Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.
Punho de ferramenta de plástico dissipativo, adequado para ESD.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta