Batería LiHD 12 V - 4,0 Ah

N.º do artigo: 625349000
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
Tipo de produto Batería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625349000
EAN/GTIN 4061792003415
Número do fabricante 625349000
Número L L01760 28

Descrição

Descripción:

  • Batería LiHD para un máximo rendimiento y aplicaciones extremadamente largas con mínima generación de temperatura
  • Gestión inteligente de batería para una larga vida útil de las baterías con garantía de 3 años
  • Tecnología de carga ″AIR COOLED″ patentada
  • Supervisión electrónica permanente de las células individuales (ESCP) al cargar, vida útil especialmente larga
  • Gestión de carga y descarga controlada por procesador
  • Indicación de carga para controlar permanentemente el estado de carga
  • Larga capacidad de almacenaje con una descarga propia prácticamente nula

Característica:

  • Capacidad de la batería: 4 Ah
  • Energía: 48 Wh
  • Peso: 320 g
  • El voltaje del paquete de baterías es de 12 V.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta