Jogo de chaves de parafusos para Torx®, com cabo em Haptoprene bicomponente 9

N.º do artigo: 625336 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
944 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves de parafusos Preço unitário com IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de chaves de parafusos 9
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Material Acero al cromo-vanadio
Material do punho Haptoprene de 2 componentes
Superfície niquelado y cromado
Ponta negro
Proteção contra deslize não
Tampa giratória não
Cabeça esférica não
Furo no perfil Torx® sim
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625336 9
EAN/GTIN 4067263013006
Número do fabricante 625336 9

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente ergonómico , com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada, ponta preta. Do tam. TX30 com sextavado para suporte de chave.

Ventaja:

Através do furo no perfil Torx®, também é adequado para parafusos com cavilha de bloqueio.

Contenido:

cada 1 chave de parafusos n.º 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta