Un destornillador de potencia con un hexágono de 3/8″ de 11 mm.

N.º do artigo: 6251670
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6251670
EAN/GTIN 4010886625163
Número do fabricante 6251670
Número L L60160 6272

Descrição

Descrição:

Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 30,0 mm
  • Inserto Ø 1: 17,5 mm
  • Ø de inserción 2: 19,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 5,0 mm
  • Longitud total [mm]: 30 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Par de prueba (mín.) [Nm]: 96 Nm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 11
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta