Broca para fresar HSS-TiN 6,0x90 mm

N.º do artigo: 625150000
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
  • Óleo de corte: HSS
  • Ângulo da ponta: 135
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
⌀ nominal DC 6 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte HSS
Ângulo da ponta 135 grau
Comprimento total L 90 mm
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625150000
EAN/GTIN 4007430101242
Número do fabricante 625150000
Número L L01750 812

Descrição

Descripción:

  • Broca para fresar de acero HSS con espiral de fresado especialmente eficiente, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C, recubrimiento de nitruro de titanio
  • Muy adecuada para taladrar y fresar cualquier contorno en chapa y otros materiales de pared delgada

Característica:

  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud total: 90 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta