Broca artística MD 35x90 mm

N.º do artigo: 625129000
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
Tipo de produto Bit de broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625129000
EAN/GTIN 4007430101839
Número do fabricante 625129000

Descrição

Descripción:

  • Broca artificial de precisión, similar a DIN 7483 C con punta de centrar, 2 desbastadores afilados y 2 filos de corte principales de metal duro
  • Para uso profesional y para taladrar sin astillas en tablones de madera enchapada, así como en todos los tipos de madera natural blanda y dura

Característica:

  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud total: 90 mm
  • Ø de mango: 10 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta