Inserto de llave de vaso de 3/8″ externo TORX E14

N.º do artigo: 6251080
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6251080
EAN/GTIN 4010886625101
Número do fabricante 6251080

Descrição

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Longitud de inserción: 28,0 mm
  • Inserto Ø 1: 16,8 mm
  • Ø de inserción 2: 17,5 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 9,0 mm
  • Anchura total [mm]: 18,3 mm
  • Longitud total [mm]: 28 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Anchura de los planos 1 TX (exterior): E14
  • Dimensión del tornillo: M12
  • Dimensión del tornillo [mm]: 12,9 mm
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta