{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Chave de parafusos angular de segurança | |
Perfil Torx® | TX6 | |
Comprimento do braço | 83×18 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Material | Liga especial PB Swiss Tools | |
Modelo da haste | angular | |
Superfície | cromado | |
Ponta | preto | |
Cabeça esférica no braço comprido | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625037 TX6 | |
EAN/GTIN | 7610733281831 | |
Número do fabricante | PB 3411.6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave Allen para Torx®, com serrilhado TX6
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
7,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
496 peças em stock
3,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 771 peças em stock
2,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Cabeça esférica no braço comprido | não | no | não |
Superfície | cromado | galvanizado | fosfatado |
Material | Liga especial PB Swiss Tools | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Comprimento do braço | 83×18 mm | 80 × 15 mm | 42×16 mm |
Perfil Torx® | TX6 | TX6 | TX6 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores | Chave de parafusos |