Broca avellanadora para madera de sujeción 8x26 mm

N.º do artigo: 625024000
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
Tipo de produto Bit de broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625024000
EAN/GTIN 4007430102416
Número do fabricante 625024000
Número L L01750 1335

Descrição

Descrição:

  • Broca avellanadora para madera de sujeción de 5 filos de acero HSS para avellanados en ángulo agudo, con tornillo de hexágono interior, para encajar en brocas helicoidales para madera
  • También puede usarse como tope de profundidad, simplemente girar la broca avellanadora

Característica:

  • Diámetro: 8 mm
  • Longitud total: 26 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta