Batería LiHD DS 18 V - 10,0 Ah

N.º do artigo: 624991000
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
Tipo de produto Batería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 624991000
EAN/GTIN 4061792195868
Número do fabricante 624991000
Número L L01760 5

Descrição

Descripción:

  • Batería LiHD para un máximo rendimiento y aplicaciones extremadamente largas con mínima generación de temperatura
  • Gestión inteligente de batería para una larga vida útil de las baterías con garantía de 3 años
  • Tecnología de carga ″AIR COOLED″ patentada
  • Supervisión electrónica permanente de las células individuales (ESCP) al cargar, vida útil especialmente larga
  • Gestión de carga y descarga controlada por procesador
  • Indicación de carga para controlar permanentemente el estado de carga
  • Larga capacidad de almacenaje con una descarga propia prácticamente nula
  • Batería con asa para seguro contra caídas de fijación simple y segura con la conexión de seguridad para baterías DS 628965000 (30cm) o 628966000 (60cm)
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: esta batería es compatible con todas las máquinas de 18 V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Característica:

  • Capacidad de la batería: 10 Ah
  • Energía: 180 Wh
  • Peso: 1010 g
  • El voltaje del paquete de baterías es de 18 V.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta