Chave Allen para Torx® com cabeça esférica TX15

N.º do artigo: 624915 TX15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
82 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX15
Comprimento do braço 83 × 17 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Modelo da haste acodadas
Superfície cromado
Ponta negro
Cabeça esférica no braço comprido
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 624915 TX15
EAN/GTIN 4045197236067
Número do fabricante 624915 TX15

Descrição

Versão:

Eixo angular, totalmente endurecido (resistente). Braço comprido com cabeça esférica, que pode ser colocada num ângulo de até 25°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado. Pontas pretas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave Allen para Torx® com cabeça esférica TX15

Chave Allen para Torx® com cabeça esférica TX15

sob pedido
Em stock
82 peças em stock
3,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
3,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 387 peças em stock
2,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX® Destornillador para tornillos TORX® Chave de parafusos para parafusos TORX®
Modelo da haste acodadas acodadas angular
Cabeça esférica no braço comprido no não
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Aço cromo-vanádio
Comprimento do braço 83 × 17 mm 136 × 27 mm 54×18 mm
Perfil Torx® TX15 TX15 TX15
Tipo de produto Destornilladores Destornilladores Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta