{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX40 | |
Comprimento do braço | 114×34 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Material | Liga especial PB Swiss Tools | |
Modelo da haste | angular | |
Superfície | cromado | |
Ponta | preto | |
Cabeça esférica no braço comprido | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 624800 TX40 | |
EAN/GTIN | 7610733044573 | |
Número do fabricante | PB 410.40 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave Allen para Torx® cromado TX40
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
7,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
6,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
862 peças em stock
2,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Modelo da haste | angular | angular | angular |
Superfície | cromado | galvanizado | fosfatado |
Material | Liga especial PB Swiss Tools | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Comprimento do braço | 114×34 mm | 210×43 mm | 76×26 mm |
Perfil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |