FSM-C Sierra de diamante para suelos 600x5x35 PREMIUM hormigón curado

N.º do artigo: 624783
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra mecánica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 624783
EAN/GTIN 9003176247836
Número do fabricante 624783

Descrição

Característica:

  • Forma: C77W 50088B DIAMANT VENTA CIRCULAR
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 20 - 5 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Dimensión (D x D x H): 600 x 5 x 35 mm
  • Diámetro: 600 mm
  • Grosor: 5 mm
  • Agujero: 35 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Sierras de piso

Ventaja:

  • Rendimiento de corte rápido constante y notable suavidad de marcha
  • Vida de servicio muy larga.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta