Anillo de inserción para carraca de rueda libre perfil UD 24 mm

N.º do artigo: 6246750
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6246750
EAN/GTIN 4010886624678
Número do fabricante 6246750
Número L L60160 490

Descrição

Descripción:

Acero al vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso

Característica:

  • diámetro 1 [mm]: 39,6
  • Anillo de inserción doble hexágono: 24
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 24
  • Uso/aplicación: Para 31 K 12
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta