Disco de fresar diamantado, 125x6x22,23 mm, ″professional″, ″UP-TP″

N.º do artigo: 624304000
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 624304000
EAN/GTIN 4007430289605
Número do fabricante 624304000
Número L L01750 1836

Descrição

Descrição:

  • Excelentemente adecuados para ranuras en revoque y mampostería
  • Borde cortante sinterizado
  • Altura de segmento: 10,0 mm. Ancho de disco: 6,0 mm. Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13200 /min
  • Dimensiones del segmento: 10 mm
  • Unidad de venta: 1
  • Embalaje: Cartón

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta