Disco de cortar de diamante - SP - U, 230x22,23mm / B

N.º do artigo: 624298000
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 624298000
EAN/GTIN 4061792184985
Número do fabricante 624298000

Descrição

Descripción:

  • Disco de cortar de diamante universal con filo segmentado para un corte rápido y agresivo con un alto rendimiento de corte y una larga vida útil
  • Adecuado para todos los materiales de construcción, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y ladrillos de arcilla
  • Altura de segmento 10 mm
  • Al realizar un pedido de 10 unidades, entrega en la pantalla del mostrador (excepto para envases tipo blíster)

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 230 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 6600 /min
  • Dimensiones del segmento: 40,3 x 2,4 x 10 mm
  • Número de segmentos: 16
  • Unidad de venta: 1
  • Embalaje: Blister

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta