Disco abrasivo de láminas 178 mm P 60, F-ZK

N.º do artigo: 624258000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 624258000
EAN/GTIN 4007430430595
Número do fabricante 624258000

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
  • Recubrimiento laminar alto sobre discos de fibra de vidrio
  • Potencia abrasiva uniformemente alta
  • Rectificado refrigerado
  • Bajo nivel de ruido
  • Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
  • Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s, discos abrasivos de láminas en modelo inclinado, ángulo de ataque 7-9°

Característica:

  • Diseño: Oblicuo
  • Diámetro x diámetro: 178 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: P 60
  • Máx. número de revoluciones: 8500 /min

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta