Disco de fibra 115 mm P 80, CN

N.º do artigo: 624139000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 624139000
EAN/GTIN 4007430409133
Número do fabricante 624139000

Descrição

Descripción:

  • Para su empleo en el sector metalúrgico.
  • Para trabajos de amolado bastos y finos.
  • Tratamiento de costuras de soldadura, desoxidación, desbarbado.
  • Alta potencia abrasiva con alta duración
  • Aspecto uniforme del rectificado
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • ¡Discos de fibra para sujetar en el plato soporte!

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 115 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: P 80
  • máx. número de revoluciones: 13300 /min

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta