5 hojas para sierra de calar ″universal wood + metal″ 90/ 2,5 mm

N.º do artigo: 623949000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623949000
EAN/GTIN 4007430439925
Número do fabricante 623949000

Descrição

Descripción:

  • rápido y limpio en todos los grosores de madera con elementos de metal

Característica:

  • Versión: Tierra
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 111 HF
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / madera con clavos / metales no ferrosos / plásticos
  • Longitud útil: 90 mm
  • Descripción del producto: Rápido y limpio en todos los espesores de madera con elementos metálicos
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 2,5 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta