5 hojas para sierra de calar ″basic metal″ 66 mm/progr.

N.º do artigo: 623924000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623924000
EAN/GTIN 4007430144034
Número do fabricante 623924000
Número L L01750 1263

Descrição

Descripción:

  • buenos resultados de corte con buena duración

Característica:

  • Versión: Fresado / corrugado
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 118 A.
  • Material: HSS
  • Idoneidad del material: Láminas de acero de 1-3 mm / metales no ferrosos
  • Longitud útil: 66 mm
  • Descripción del producto: Buenos resultados de corte con buena durabilidad/duración/vida útil
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,1-1,5 mm/ 23-17 tpi/ progresivo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta