Cepillo hueco 65x0,5 mm/ 5/8″, acero, trenzado

N.º do artigo: 623804000
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623804000
EAN/GTIN 4007430408297
Número do fabricante 623804000

Descrição

Descripción:

  • De aplicación universal en el tratamiento de metales, p. ej. para limpiar, desbarbar, quitar escoria, desoxidar, alisar los cordones y los puntos de soldadura, eliminar escoria, cascarilla y viejas capas de pintura
  • Para tratar superficies grandes, costuras de soldadura, etc.
  • Tipo de aplicación: alambre de acero trenzado

Característica:

  • Espesor del alambre: 0,50 mm
  • Diámetro: 65 mm
  • rosca interior: 5 cm/8 pulg.
  • Máx. número de revoluciones: 11000 /min

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta