Juego de aspiración ESA plus

N.º do artigo: 623770000
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
Número do artigo 623770000
EAN/GTIN 4061792197336
Número do fabricante 623770000

Descrição

Descripción:

  • Para perforar Ø 5-32 mm
  • Tapa antipolvo flexible 360°, adaptación a brocas de 160 mm y 210 mm
  • Compatible: con todos los nuevos martillos SDS-plus de Metabo en combinación con todos los aspiradores M y H de Metabo
  • Aspiración de polvo externa

Característica:

  • Ø de taladro: 5 - 32 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta