Cepillo hueco 100x0,3 mm/ M 14, acero, ondulado

N.º do artigo: 623719000
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623719000
EAN/GTIN 4007430407849
Número do fabricante 623719000
Número L L01750 1431

Descrição

Descripción:

  • Para un tratamiento fácil de superficies y trabajos de desbarbado en todo el tratamiento del metal
  • Para tratar superficies grandes, costuras de soldaduras, placas de metal
  • Tipo de aplicación: alambre de acero ondulado

Característica:

  • Espesor del alambre: 0,30 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • rosca interior: M 14
  • Máx. número de revoluciones: 8600 /min

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta