carraca reversible 3/8″ 200 mm

N.º do artigo: 6237090
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6237090
EAN/GTIN 4010886623701
Número do fabricante 6237090
Número L L60160 1140

Descrição

Descripción:

Con disco de cambio y dentado super fino (72 dientes)
Ángulo de retorno 5 grados
Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Número de dientes: 72
  • Tipo de bloqueo: Dispositivo de bloqueo de bola
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 33 mm
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Material del mango: 2 componentes
  • Altura de la cabeza de la carraca: 33,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ángulo de giro hacia atrás: 5 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Desbloqueo por pulsador: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta