5 hojas para sierra de calar ″clean wood premium″ 91/ 3,0 mm

N.º do artigo: 623696000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623696000
EAN/GTIN 4007430126740
Número do fabricante 623696000

Descrição

Descripción:

  • cortes limpios y de ángulos precisos con una vida útil muy larga

Característica:

  • Versión: Tierra de ángulo libre / tierra de dientes
  • Espesor: 1,5 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 301 CDF
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / paneles recubiertos 4-60 mm
  • Longitud útil: 91 mm
  • Descripción del producto: Cortes limpios y angulares precisos con una vida útil muy larga
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 3,0 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta